Referencias
SMC:M-5ALN-6
Rubix:752100502043
fabricante:M-5ALN-6

Documentos
Detalles de producto : M-5ALN-6
Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5AL, Racor miniatura - Codo con boquilla
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x15x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | rvs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € Sin IVA
/ unidad
4,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días