Referencias
Elesa:NDX.T-50,9x2,0-M16
Rubix:798577815000
fabricante:320375



Detalles de producto : NDX.T-50,9X2,0-M16 TAPAS DE EXTREMO REDONDAS
Terminales redondos para tubos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Tipo | redondo |
| Sección | 2 mm |
| Diámetro | 50 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Longitud | 45 mm |
| Anchura | 50.5 mm |
| Altura | 46.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
