Referencias
Elesa:NDX.T-48,3x2,0-M16
Rubix:798577817000
fabricante:320345
EAN:4045525521421



Detalles de producto : NDX.T-48,3X2,0-M16 TAPAS DE EXTREMO REDONDAS
Terminales redondos para tubos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Tipo | redondo |
| Sección | 2 mm |
| Diámetro | 48 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Longitud | 45 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Altura | 44.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,59 € Sin IVA
/ unidad
4,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
