SPRAY SEPARADOR BOTE DE SPRAY 400ML

Release spray 400 ml (VE=12)

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:97921400
Rubix:799299314000
fabricante:97921400
EAN:4317784349154
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipospray separador bote de spray 400ml

Detalles de producto : SPRAY SEPARADOR BOTE DE SPRAY 400ML


Spray separador

Características: sin silicona.

Aplicación: protege las toberas de soldar y actúa como propelente en la soldadura en atmósfera protectora y la electrosoldadura. Evita la adherencia y el quemado en la tobera de gas y en la superficie de la pieza. Las piezas se pueden pintar, galvanizar, pavonar y anodizar sin problemas después del tratamiento.
Release spray 400 ml (VE=12)
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipospray separador bote de spray 400ml
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días