Referencias
Elesa:NDX.Q-60x2,0-M20
Rubix:798577843000
fabricante:320166
EAN:4045525522367




Resumen técnico
| Tipo | tapa terminal cuadrada para tubos con casquillo roscado |
|---|---|
| Sección | 60 mm |
| Diámetro | 20 mm |
Detalles de producto : NDX.Q-60X2,0-M20 TAPAS DE EXTREMO CUADRADAS
Terminales cuadrados para tubos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Tipo | tapa terminal cuadrada para tubos con casquillo roscado |
| Sección | 60 mm |
| Diámetro | 20 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Longitud | 56 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,80 € Sin IVA
/ unidad
4,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días