4972278 ARTICULACION MAGNETICAPARA SOLDADURA 45-90 GRADOS
Escuadra magnética de soldadura de ángulo variable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:4972278
Rubix:798306959000


Resumen técnico
| Tipo | manguito de soldadura magnético de ángulo variable |
|---|---|
| Modelo | 4972278 |
Documentos
Detalles de producto : 4972278 ARTICULACION MAGNETICAPARA SOLDADURA 45-90 GRADOS
Los manguitos de soldadura de ángulo variable sostienen dos piezas de acero fijas en un ángulo de entre 45 y 90º para que puedan soldarse entre sí.
El sólido y robusto manguito magnético tiene dos caras magnéticas ajustables de entre 45 y 90 °, que se pueden bloquear en una posición a fin de formar una plantilla para la posterior fabricación de piezas con el mismo ángulo.
Permite facilitar, acelerar y llevar a cabo la fabricación de piezas grandes con más precisión.
El sólido y robusto manguito magnético tiene dos caras magnéticas ajustables de entre 45 y 90 °, que se pueden bloquear en una posición a fin de formar una plantilla para la posterior fabricación de piezas con el mismo ángulo.
Permite facilitar, acelerar y llevar a cabo la fabricación de piezas grandes con más precisión.
Información técnica
Atributos
| Tipo | manguito de soldadura magnético de ángulo variable |
|---|---|
| Modelo | 4972278 |
| Fuerza de tracción | 40 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,87 € Sin IVA
/ unidad
243,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días