MY1H20-450

MY1H, Cilindro sin vástago con articulación mecánica, guía de alta precisión sin ajuste de carrera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H20-450
Rubix:799254274000
fabricante:00224298
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro450 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1H20-450


Para carreras largas con tamaño compacto y una guía integrada, la serie de actuadores sin vástago MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago con articulación mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera; Cilindro sin vástago con articulación mecánica y guía de alta precisión; Diámetros: 16, 20 (mm); Carreras de 50mm a 1000mm según el diámetro; Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores; Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro450 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
1023,54 € Sin IVA
/ unidad
1238,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días