Referencias
SMC:MXQ16A-50ZA
Rubix:798684256000
fabricante:MXQ16A-50ZA

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ16A-50ZA 01104530
Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Tipo | mesa deslizante neumática |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,60 € Sin IVA
/ unidad
631,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días