DFM-16-10-B-PPV-A-GF

Accionamiento guiado

Ver información técnica

Referencias

Festo:DFM-16-10-B-PPV-A-GF
Rubix:799257454000
fabricante:8165512
EAN:4052568596095
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado dfm-16-10-b-ppv-a-gf
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DFM-16-10-B-PPV-A-GF


Opte por un guiado preciso y una resistencia a los pares elevados y a las fuerzas transversales, asociados a un diseño robusto y compacto. El cilindro con guiado DFM es ideal para el apriete, la elevación o la sujeción.

Cualidades

•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par

Aplicaciones

Terminales;Elevación;Detención

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado dfm-16-10-b-ppv-a-gf
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura máx.80 °C
Seriedfm-b
290,57 € Sin IVA
/ unidad
351,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días