FENG-63-500-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-63-500-KF
Rubix:798194957000
fabricante:34520
EAN:4052568115371
FENG-63-500-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-63-500-KF


Unidad de guía FENG-63-500-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para la protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=63, Carrera=500 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto7020 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
1059,32 € Sin IVA
/ unidad
1281,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días