MXW25TF-150
MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXW25TF-150
Rubix:799245957000
fabricante:MXW25TF-150

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW25TF-150
El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1465,85 € Sin IVA
/ unidad
1773,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días