MXW20TF-250

MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW20TF-250
Rubix:799238013000
fabricante:MXW20TF-250
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW20TF-250


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
1308,44 Sin IVA
/ unidad
1583,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días