ELGA-BS-KF-120-300-0H-25P-ML

Accionamiento de eje de husillo electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-120-300-0H-25P-ML
Rubix:799265746000
fabricante:8041845
EAN:4052568286460
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento electromecánico de eje de husillo
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-120-300-0H-25P-ML


eje de husillo ELGA-BS-KF-120-300-0H-25P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculantes Carrera de trabajo=300 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=25 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento electromecánico de eje de husillo
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
2931,68 Sin IVA
/ unidad
3547,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días