MXJ16-30Z

MXJ-Z, Mesa deslizante de alta precisión (ø12, ø16)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXJ16-30Z
Rubix:799245139000
fabricante:MXJ16-30Z
brand logo
Resumen técnico
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXJ16-30Z


Mesa deslizante neumática, doble efecto Guía lineal de alta precisión Diámetros del cilindro (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16 Carreras de hasta 50 mm Diseño compacto y ligero.

Cualidades

Carreras de hasta 50 mm. Orificios para pasadores de montaje en 4 superficies. Montaje lateral disponible. Paralelismo de desplazamiento: 0.005 mm. Amplia gama de opciones de ajustadores. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,47 Sin IVA
/ unidad
436,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días