Referencias
Festo:EGC-80-600-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265755000
fabricante:3013355
EAN:4052568268176

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-80-600-TB-KF-0H-GK
eje de correa dentada EGC-80-600-TB-KF-0H-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante, diámetro efectivo del piñón motriz=28,65 mm, carrera de trabajo=600 mm, tamaño=80, reserva de carrera=0 mm, alargamiento de la correa dentada=0,24 %
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1533,80 € Sin IVA
/ unidad
1855,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días