Referencias
SMC:CDPXWM16-50
Rubix:752101382043
fabricante:CDPXWM16-50

Resumen técnico
| Tipo | cdpxwm16-50 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDPXWM16-50
La serie de unidades deslizantes CXW puede absorber energía en un amplio rango, desde aplicaciones de alta velocidad y baja carga hasta aplicaciones de baja velocidad y alta carga, sin requerir ajustes. La unidad deslizante puede montarse en la carcasa o en la placa, dependiendo de la aplicación. Se dispone de cojinete deslizante o de cojinete de casquillo de bolas. Se pueden instalar interruptores automáticos.
CXW, Unidad lineal, Amortiguador hidráulico incorporado, Casquillos de deslizamiento y rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Tipo | cdpxwm16-50 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Serie | cxwm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,07 € Sin IVA
/ unidad
724,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días