2653087 DVV-40Z MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU 4000 NM
Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 4000 Nm
Ver información técnicaReferencias
Gedore:DVV-40Z
Rubix:798726401000
fabricante:2653087
EAN:4010886934296


Resumen técnico
| Par de apriete | 4000 N.m |
|---|---|
| Cuadrado de entrada | 1/2' '' |
| Cuadrado de salida | 1' '' |
Detalles de producto : 2653087 DVV-40Z MULTIPLICADOR DE PAR DREMOPLUS ALU 4000 NM
Especialmente adecuado para: ingeniería mecánica y de plantas, teleféricos, ascensores y mástiles, industria pesada, obras de construcción, construcción de puentes, construcción naval, aeronáutica y ferroviaria, refinerías, industria del plástico, todo tipo de centrales eléctricas. Versión: multiplicador de par mecánico, accionado manualmente para el apriete controlado de tornillos y para aflojar fijaciones, con caja de engranajes planetarios de dos etapas, carcasa de aluminio de alto rendimiento, modelos con relación de transmisión 1:16, Model No. DVV-40ZRS con dispositivo antirreversión (RS), con protección contra sobrecargas no destructiva "Slipper" para proteger la caja de engranajes, funcionamiento en sentido horario y antihorario, con brazo de reacción desplazado en forma de Z según modelo, hecho de acero cromo-vanadio, precisión garantizada: mejor que +/- 3 % de tolerancia, para ser operado en combinación con una llave dinamométrica, 2 modelos con carga máxima en el rango de hasta 4000 Nm, cuadradillo de salida con orificio para adaptadores de vaso para herramienta eléctrica con pasador de bloqueo y anilla de retención
Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 4000 Nm Particularmente adecuado para: Ingeniería y construcción de máquinas e instalaciones Teleféricos, ascensores y mástiles Industria pesada, obras de construcción Construcción de puentes Construcción naval, aeronáutica y ferroviaria Refinerías, industria del plástico Centrales eléctricas de todo tipo Características: Multiplicador de par mecánico manual para el apriete controlado de tornillos y el aflojado de conexiones atornilladas Con un tren planetario de dos etapas Carcasa de aluminio de alto rendimiento Relación de multiplicación de par: 1:16 Modelo DVV-40ZRS con trinquete anti-retroceso (RS) Con mecanismo de seguridad por sobrecarga no destructiva "Slipper" para la protección de los engranajes - sentido horario y antihorario Brazo de reacción desplazado en forma de Z según modelo, hecho de acero cromo-vanadio Puede equiparse opcionalmente con un brazo de reacción recto en forma de L - con brazo de reacción ajustable - de metal ligero Precisión garantizada: mejor que +/- 3 % de tolerancia Para operación en combinación con una llave dinamométrica 2 modelos para una carga máxima de aprox. max. 4000 N·m Cuadradillo de salida con orificio para vasos de impacto con pasador de seguridad y anilla Alcance de la entrega: Multiplicador de par DREMOPLUS ALU Con brazo de reacción desplazado en forma de Z Entrega en maletín de transporte robusto con inserto de espuma Certificado de prueba de fábrica y tabla de ajuste Información técnica detallada disponible a petición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5400 g |
|---|---|
| Par de apriete | 4000 N.m |
| Cuadrado de entrada | 1/2' '' |
| Cuadrado de salida | 1' '' |
| Peso | 5.4 kg |
| Diámetro | 88 mm |
| Longitud | 212 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2928,51 € Sin IVA
/ unidad
3543,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días