NP.600B MULTIPLICADOR PAR 6000NM

NP.B - Composiciones con multiplicador de par

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:NP.600B
Rubix:798527721000
EAN:3148518184786
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete6000 N.m
Cuadrado de entrada1/2 ''
Cuadrado de salida1-1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NP.600B MULTIPLICADOR PAR 6000NM


• Apriete y desapriete potente sin fuente de energía externa. • Coeficiente de multiplicación constante: 25:1. • Seguridad: limitador de par de entrada. • Sistema anti retorno. • Suministrados con 2 brazos de reacción (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de recambio, acompañado de un certificado de conformidad.
MULTIPLICADOR DE PAR 6000NM

Información técnica


Atributos
Peso neto26659 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)670x305x295 mm
Peso con embalaje26659 g
Par de apriete6000 N.m
Cuadrado de entrada1/2 ''
Cuadrado de salida1-1/2 ''
Peso10.6 kg
Diámetro119 mm
Longitud271 mm
8485,79 Sin IVA
/ unidad
10.267,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días