NP.300B MULTIPLICADOR PAR 3000NM
NP.B - Composiciones con multiplicador de par
Ver información técnicaReferencias
Facom:NP.300B
Rubix:798527722000
EAN:3148518184519





Resumen técnico
| Par de apriete | 3000 N.m |
|---|---|
| Cuadrado de entrada | 1/2'' '' |
| Cuadrado de salida | 1'' '' |
Detalles de producto : NP.300B MULTIPLICADOR PAR 3000NM
• Apriete y desapriete potente sin fuente de energía externa. • Coeficiente de multiplicación constante: 25:1. • Seguridad: limitador de par de entrada. • Sistema anti retorno. • Suministrados con 2 brazos de reacción (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de recambio, acompañado de un certificado de conformidad.
MULTIPLICADOR DE PAR 3000NM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16935 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 670x305x295 mm |
| Peso con embalaje | 16935 g |
| Par de apriete | 3000 N.m |
| Cuadrado de entrada | 1/2'' '' |
| Cuadrado de salida | 1'' '' |
| Peso | 7 kg |
| Diámetro | 108 mm |
| Longitud | 224 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7766,55 € Sin IVA
/ unidad
9397,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días