DVV-100 ZRS MULTIPLICADOR PAR DREMOPLUS ALU 10000 NM

Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 10000 Nm

Ver información técnica

Referencias

Gedore:DVV-100ZRS
Rubix:798661729000
fabricante:2653133
EAN:4010886934357
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete10000 N.m
Cuadrado de entrada3/4' ''
Cuadrado de salida1 1/2' ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DVV-100 ZRS MULTIPLICADOR PAR DREMOPLUS ALU 10000 NM


Especialmente adecuado para: construcción de maquinaria e instalaciones, teleféricos, ascensores y mástiles, industria pesada, obras de construcción, construcción de puentes, construcción naval, aeronáutica y ferroviaria, refinerías, industria del plástico, centrales eléctricas de todo tipo, Ejecución: multiplicador de par mecánico accionado manualmente para el apriete controlado de pernos y para aflojar uniones atornilladas, Con engranaje planetario de dos etapas, Carcasa de aluminio de alto rendimiento, Modelos con relación de transmisión 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39, Todos los modelos con bloqueo de retroceso (RS), Con protección contra sobrecarga no destructiva "Slipper" para proteger el engranaje, apto para uso en sentido horario y antihorario, Con brazo de reacción acodado en forma de Z, según el modelo, de acero cromo-vanadio, Opcionalmente se puede equipar con brazo de reacción recto en forma de L, con cuadradillo de reacción ajustable, de metal ligero, Precisión garantizada: mejor que +/- 3 % Tolerancia, Debe accionarse en combinación con una llave dinamométrica, 4 modelos con carga máxima en el rango de max. 6000 Nm hasta max. 13000 Nm, Cuadrado de salida con taladro para adaptadores de llave de impacto con pasador de seguridad y anillo de retención
Especialmente adecuado para:, construcción de maquinaria e instalaciones, teleféricos, ascensores y mástiles, industria pesada, obras de construcción, construcción de puentes

Información técnica


Atributos
Peso neto13700 g
Par de apriete10000 N.m
Cuadrado de entrada3/4' ''
Cuadrado de salida1 1/2' ''
Peso17.5 kg
Diámetro142 mm
Longitud292 mm
10.652,56 Sin IVA
/ unidad
12.889,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días