NP.200B MULTIPLICADOR PAR 2000NM

NP.B - Composiciones con multiplicador de par

Ver información técnica

Referencias

Facom:NP.200B
Rubix:798527723000
EAN:3148518184434
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete2000 N.m
Cuadrado de entrada1/2'' ''
Cuadrado de salida1'' ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NP.200B MULTIPLICADOR PAR 2000NM


• Apriete y desapriete potente sin fuente de energía externa. • Coeficiente de multiplicación constante: 25:1. • Seguridad: limitador de par de entrada. • Sistema anti retorno. • Suministrados con 2 brazos de reacción (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de recambio, acompañado de un certificado de conformidad.
MULTIPLICADOR DE PAR 2000NM

Información técnica


Atributos
Peso neto9270 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)670x295x305 mm
Peso con embalaje9270 g
Par de apriete2000 N.m
Cuadrado de entrada1/2'' ''
Cuadrado de salida1'' ''
Peso3 kg
Diámetro72 mm
Longitud174 mm
6289,04 Sin IVA
/ unidad
7609,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días