Referencias
Bahco:9505-TM
Rubix:798211594000
EAN:7314150125487


Resumen técnico
| Par de apriete | 540 N.m |
|---|---|
| Cuadrado de entrada | 3/4 '' |
| Cuadrado de salida | 1 '' |
Detalles de producto : 9505-TM
Multiplicador de par para automoción. Precisión +/- 4%. Incluye barra y brazo de reacción. Suministrado en maletín de plástico de doble pared.
Cualidades
Hand Torque Multiplier with Offset and Straight Reaction Arms
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7130 g |
|---|---|
| Par de apriete | 540 N.m |
| Cuadrado de entrada | 3/4 '' |
| Cuadrado de salida | 1 '' |
| Peso | 3.7 kg |
| Diámetro | 108 mm |
| Longitud | 210 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1340,40 € Sin IVA
/ unidad
1621,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días