MUELA POLIFLEX PF KU 15 6 AW 120 LR
Muelas cónicas de afinado KE POLIFLEX con aglomerante de cuero LR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF KU 15/6 AW 120 LR
Rubix:798753517000
fabricante:41434212
EAN:4007220146286



Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF KU 15 6 AW 120 LR
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante LR se fabrican con corindón puro blanco. El corindón LR es un corindón duro, resistente. Es especialmente adecuado para el afinado de superficies de materiales de acero, acero Inox, resistente a los ácidos y titanio.
MUELA POLIFLEX PF KU 15 6 AW 120 LR
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 120 |
| Diámetro de rueda | 15 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Velocidad máx. | 38100 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días