MUELA PF ZY 0812/3 AW 400 LR
Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de cuero LR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF ZY 0812/3 AW 400 LR
Rubix:798934029000
fabricante:41204240
EAN:4007220533758

Detalles de producto : MUELA PF ZY 0812/3 AW 400 LR
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante LR se fabrican con corindón puro blanco. El corindón LR es un corindón duro, resistente. Es especialmente adecuado para el afinado de superficies de materiales de acero, acero Inox, resistente a los ácidos y titanio.
MUELA POLIFLEX PF ZY 0812 3 AW 400 LR
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 400 |
| Diámetro de rueda | 8 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Diámetro de varilla | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días