Referencias
SMC:PVQ13-5MO-06-A
Rubix:799241289000
fabricante:PVQ13-5MO-06-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : PVQ13-5MO-06-A
Controla el caudal en función de la corriente
Cualidades
Controle el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
- Repetibilidad: 3 % o menos
- Histéresis: 10 % o menos
- Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
- Ruido reducido
- Apto para aplicaciones de vacío.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | acero inoxidable c36 (cuerpo); fkm (junta) |
| Flujo | 300 l/h |
| Tipo de ajuste | válvula solenoide proporcional controlada por corriente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,75 € Sin IVA
/ unidad
85,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días