PVQ13-5M-04-A

Válvula solenoide proporcional compacta - PVQ10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ13-5M-04-A
Rubix:799246575000
fabricante:PVQ13-5M-04-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ13-5M-04-A


Controla el caudal en función de la corriente

Cualidades

Controla el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
  • Repetibilidad: 3% o menos
  • Histeresis: 10% o menos
  • Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
  • Ruido reducido
  • Apta para aplicaciones de vacío.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materiallatón (c36), fkm
Flujo360 l/h
Tipo de ajusteproporcional (sin escalonamientos)
72,20 € Sin IVA
/ unidad
87,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días