GRLA-M5-RS-B

GRLA válvula de retención con estrangulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M5-RS-B
Rubix:756200428113
fabricante:151163
EAN:4052568069896
GRLA-M5-RS-B One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M5-RS-B


Válvula de control de caudal unidireccional GRLA-M5-RS-B con tornillo moleteado y tuerca de bloqueo Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=M5, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de montaje=Roscado

Información técnica


Atributos
Peso neto15,5 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
28,87 Sin IVA
/ unidad
34,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días