MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS

MS4-LFR válvula de regulación de filtro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS
Rubix:798198837000
fabricante:529168
EAN:4052568084929
MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS Filter regulator
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS


Filtro-regulador MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS Presión de salida máxima 12 bar, filtro de 5 µm, con manómetro, botón de ajuste bloqueable, cuba de material plástico con jaula de protección de plástico, purga de condensados manual, sentido de paso de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=5 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x92x120 mm
Peso neto401 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Presión de servicio mín.0.8 bar
Presión de servicio máx.14 bar
Materialdie-cast aluminum; polycarbonate (pc); polyamide (pa); polyoxymethylene (pom); nitrile rubber (nbr); polyethylene (pe)
Tasa de flujo volumétrico850 l/min
Tamaño de diseño4
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g1/8
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 Sin IVA
/ unidad
84,70 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h