MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Combinación de unidad de servicio MSB4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
Rubix:798199686000
fabricante:542293
EAN:4052568180379
MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP


Combinación de unidad de servicio MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP, constituida por válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador, válvula eléctrica de encendido/apagado, válvula neumática de arranque suave, módulo de derivación que incluye presostato sin indicador y placa de montaje mural. Presión máxima de salida 12 bar, filtro 40 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, vaso plástico con protector de vaso plástico, drenaje de condensado manual, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)360x200x270 mm
Peso neto2686 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
Tamaño de diseño4
549,31 Sin IVA
/ unidad
664,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días