LFR-1/4-DB-7-MINI-KB UNID.MANT. COMB 8002798

Combinación de unidad de mantenimiento LFR

Ver información técnica

Referencias

Festo:LFR-1/4-DB-7-MINI-KB
Rubix:798747434000
fabricante:8002798
EAN:4052568256326
LFR-1/4-DB-7-MINI-KB Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR-1/4-DB-7-MINI-KB UNID.MANT. COMB 8002798


Combinación de unidad de servicio LFR-1/4-DB-7-MINI-KB Presión de salida máx. 7 bar, con manómetro, grado de filtración 40 µ. Tamaño=Mini, Ancho=88 mm, Función de escape de aire=no regulable por estrangulamiento, Serie=DB, Tipo de accionamiento=manual

Información técnica


Atributos
Peso neto325,49 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico1900 l/min
Tamaño de diseño0
155,60 € Sin IVA
/ unidad
188,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días