NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8

Cable

Ver información técnica
Referencias
Festo:NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8
Rubix:799263833000
fabricante:564191
EAN:4052568260163
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8


Cable de conexión NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8 564191

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.14 bar
Materialhousing: die-cast aluminium; rotary knob: pa/pom; plastic bowl guard: pc; seals: nbr
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Tamaño de diseño4
Finura de filtro40 µm
Conexión 1g1/4 (female thread)
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de drenajemanual
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,79 Sin IVA
/ unidad
88,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días