Referencias
SMC:MQP20-10S
Rubix:799254316000
fabricante:MQP20-10S

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQP20-10S
Cualidades
Cilindros de baja fricción con sello metálico. Diámetros del cilindro: 4, 6, 10, 16, 20 mm. Disponible en versión resistente a cargas laterales. Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,27 € Sin IVA
/ unidad
318,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días