CHDKGB32-125
CH(D)KG(32-100), Serie de cilindros hidráulicos compactos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CHDKGB32-125
Rubix:799242316000
fabricante:CHDKGB32-125

Resumen técnico
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHDKGB32-125
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compacta, de cuerpo redondo, tipo JIS o tipo tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. Los interruptores automáticos están disponibles en la mayoría de los modelos.
Cualidades
Cilindro hidráulico compacto estándar JIS
Presión nominal: 16MPa
Tamaños de diámetro: 32~100
Montaje: tipo básico
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,74 € Sin IVA
/ unidad
336,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días