MGGMB80TF-250

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB80TF-250
Rubix:799248022000
fabricante:00314165
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB80TF-250


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: casquillos deslizantes o rodamientos de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y alta capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Posible funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Disponible con carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
2329,30 € Sin IVA
/ unidad
2818,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días