CDQMA50TF-35

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQMA50TF-35
Rubix:799253784000
fabricante:00479064
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQMA50TF-35


El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm. La precisión de no rotación es 0. 2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de utillaje. Los interruptores automáticos pueden montarse/retirarse incluso cuando la placa está retraída

Cualidades

•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0.2 o menos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
140,16 € Sin IVA
/ unidad
169,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días