VFOH-LE-A-G14-Q10

Válvula de control de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VFOH-LE-A-G14-Q10
Rubix:799264838000
fabricante:578801
EAN:4052568262754
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar

Documentos

Detalles de producto : VFOH-LE-A-G14-Q10


válvula de control de caudal unidireccional VFOH-LE-A-G14-Q10 Función de la válvula=función de control de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=QS-10, Conexión neumática, puerto 2=G1/4, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Hexagonal externo
Válvula de control de caudal unidireccional VFOH-LE-A-G14-Q10 578801

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
33,85 Sin IVA
/ unidad
40,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días