VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
Regulador de presión proporcional VPPL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
Rubix:799264766000
fabricante:1635980
EAN:4052568263751
Documentos
Detalles de producto : VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
Regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7 Diámetro nominal, presurización=2,5 mm, Diámetro nominal, escape=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=(* Cualquiera, * Preferentemente vertical)
Regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7 1635980
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1627,32 € Sin IVA
/ unidad
1969,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
