Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • motores eléctricos ca (590)
  • Marca
  • mecaline
    (435)
  • innomotics
    (94)
  • bonfiglioli
    (60)
  • siemens
    (1)
  • 87 Producto(s) de 590 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    3EL160L4E-PD-BA-C34 15KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B3 <>

    • mecaline:891451
    • rubix:799046400000
    • ean:3660338440991
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:15 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:1500 rpm
    3298,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    2EL063M2A-PD-A0-C34 0,18KW 3000RPM 230/400-50 IP55 IE2 B3 <>

    • mecaline:891423
    • rubix:799046428000
    • ean:3660338440717
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:0.18 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:3000 rpm
    285,43 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1BB22-2FA4 4KW 4POLOS 50HZ 230VD/400VY IM B5

    • innomotics:1LE1003-1BB22-2FA4
    • rubix:798347991000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:4 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1500 rpm
    1622,14 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1AB42-2FA4 2,2KW 4POLOS 230VD/400VY IM B5

    • innomotics:1LE1003-1AB42-2FA4
    • rubix:798318447000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:2.2 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1500 rpm
    1162,87 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-0DB32-2FA4

    • innomotics:1LE1003-0DB32-2FA4
    • rubix:798742109000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:0.75 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1500 rpm
    736,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1AB52-2FA4 3KW 4POLOS 230VD/400VY IM B5

    • innomotics:1LE1003-1AB52-2FA4
    • rubix:798364774000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:3 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1500 rpm
    1332,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1CB23-4FA4 7,5KW 4POLOS 400VD/690VY IM B5

    • innomotics:1LE1003-1CB23-4FA4
    • rubix:798347976000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:7.5 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:1500 rpm
    2555,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1DB23-4AA4 11KW 4POLOS 400VD/690VY IM B3

    • innomotics:1LE1003-1DB23-4AA4
    • rubix:798347969000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:11 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:1500 rpm
    3174,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1BA22-2FA4

    • innomotics:1LE1003-1BA22-2FA4
    • rubix:798299823000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:4 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:3000 rpm
    1502,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1DA23-4AA4 11KW 2POLOS 400VD/690VY IM B3

    • innomotics:1LE1003-1DA23-4AA4
    • rubix:798347962000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:11 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:3000 rpm
    3103,50 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-0EB42-2FA4

    • innomotics:1LE1003-0EB42-2FA4
    • rubix:798313419000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:1.5 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1500 rpm
    1025,03 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1CA02-2FA4

    • innomotics:1LE1003-1CA02-2FA4
    • rubix:798742099000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:5.5 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:3000 rpm
    1884,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1AA42-2FA4

    • innomotics:1LE1003-1AA42-2FA4
    • rubix:798742133000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:3 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:3000 rpm
    1263,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-0EA02-2AA4 1,5KW

    • innomotics:1LE1003-0EA02-2AA4
    • rubix:798719300000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:1.5 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:3000 rpm
    834,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1503-1EB43-4AA4

    • innomotics:1LE1503-1EB43-4AA4
    • rubix:798582807000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:22 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:1500 rpm
    5988,75 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-0EC42-2FA4

    • innomotics:1LE1003-0EC42-2FA4
    • rubix:798742105000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:1.1 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1000 rpm
    1046,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BXN 63MB 4 WD1 IP55 CLF B14 PN=0,18KW

    • bonfiglioli:BXN 63MB 4 230/400-50 IP55 CLF B14
    • rubix:799179530000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:0.18 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1373 rpm
    185,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1001-0BB32-2FA4 0,18KW 4P 230/400V IM B5

    • innomotics:1LE1001-0BB32-2FA4
    • rubix:798937774000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:0.21 kW
    • Tensión:230/400/460 V
    • Velocidad:1710 rpm
    504,80 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1CA13-4AA4

    • innomotics:1LE1003-1CA13-4AA4
    • rubix:798347997000
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Potencia:7.5 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:3000 rpm
    2232,75 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BN71A4 0,25KW 230/400-50 IP55 CLF B5

    • bonfiglioli:KW0,254PB5IEC71A3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
    • rubix:798746673000
    • fabricante:830620106
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:0.25 kW
    • Tensión:230/400v δ/y V
    • Velocidad:1500 rpm
    153,50 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    IE2 BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 NB 230 PN = 0,37 KW

    • bonfiglioli:BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 NB 230
    • rubix:799336709000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:0.73 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1385 rpm
    340,60 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BXN 63MB 4 WD1 IP55 CLF B5 PN=0,18KW

    • bonfiglioli:BXN 63MB 4 230/400-50 IP55 CLF B5
    • rubix:799179531000
    • fabricante:8XNC64040001
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:0.18 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1373 rpm
    185,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-0DA32-2FA4

    • innomotics:1LE1003-0DA32-2FA4
    • rubix:798741448000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:1.1 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:3000 rpm
    777,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1LE1003-1DC43-4AA4

    • innomotics:1LE1003-1DC43-4AA4
    • rubix:798742103000
    • Entrega estimada (15) días
    • Potencia:11 kW
    • Tensión:400/690 V
    • Velocidad:1000 rpm
    4605,75 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 87