Referencias
Innomotics:1LE1003-1AB42-2FA4
Rubix:798318447000

Detalles de producto : 1LE1003-1AB42-2FA4 2,2KW 4POLOS 230VD/400VY IM B5
Simiotics gp motor tipo: 1AV3104B motor de baja tensión, IEC ROT. Enjaulado, autoventilado, IP55 CL. aislamiento 155(F) SEC. 130(B) eficiencia superior IE3 carcasa de aluminio, 4POLI * GR100L * 2,2KW (50HZ) 2,55KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 3,sin protección del motor bloque de terminales en la parte superior
Cualidades
Simiotics gp motor type: 1av3104b motor de baja tensión IEC ROT. Enjaulado, autoventilado, ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) eficiencia premium ie3 carcasa aluminio, 4 polos * fs100l * 2.2kw (50hz) 2.55kw (60hz) codigo aduana: 85015220 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30000 g |
|---|---|
| Potencia | 2.2 kW |
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1220,93 € Sin IVA
/ unidad
1477,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
