IE2 BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 NB 230 PN = 0,37 KW
Motor asíncrono
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bonfiglioli:BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 NB 230
Rubix:799336709000

Documentos
Detalles de producto : IE2 BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 NB 230 PN = 0,37 KW
Las versiones con freno incorporado utilizan frenos accionados por muelle de corriente continua (opción FD) o corriente alterna (opciones FA). Todos los frenos están diseñados para proporcionar un funcionamiento seguro ante fallos, es decir, se accionan por la acción de un muelle en caso de fallo de alimentación. Cuando se interrumpe la tensión, los muelles de presión empujan la placa de armadura contra el disco de freno. El disco queda atrapado entre la placa de armadura y el protector del motor e impide la rotación del eje. Cuando la bobina está energizada, un campo magnético lo suficientemente fuerte como para vencer la acción del muelle atrae la placa de armadura, de modo que el disco de freno —que forma parte integral del eje del motor— queda liberado.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.73 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1385 rpm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 14 mm |
| Peso | 8 kg |
| Ejecución | be |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,60 € Sin IVA
/ unidad
412,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
