Referencias
Innomotics:1LE1001-0BB32-2FA4
Rubix:798937774000

Documentos
Detalles de producto : 1LE1001-0BB32-2FA4 0,18KW 4P 230/400V IM B5
Motor de baja tensión, rotor de jaula de ardilla IEC, autorefrigerado.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.21 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400/460 V |
| Velocidad | 1710 rpm |
| Material | aluminium |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Peso | 5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,80 € Sin IVA
/ unidad
610,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
