Referencias
Innomotics:1LE1003-1DB23-4AA4
Rubix:798347969000

Detalles de producto : 1LE1003-1DB23-4AA4 11KW 4POLOS 400VD/690VY IM B3
Los motores GP Simotics con carcasa de aluminio son adecuados para una amplia gama de tareas de accionamiento estándar en el entorno industrial. Gracias a su peso particularmente bajo, están predestinados para aplicaciones en bombas, ventiladores y compresores. Pero también cumplen de manera confiable sus tareas en sistemas de transporte y equipos de elevación.
Cualidades
Simiotics gp motor type: 1av3164b low voltage motor IEC ROT. Caged, self-ventilating, ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) premium efficiency ie3 aluminium casing, 4pole * fs160l * 15kw (50hz) 18kw (60hz) Customs code: 85015230 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
- Bombas
- Ventiladores
- Compresores
- Sistemas de transporte como grúas, correas y equipos de elevación
- Almacenes de gran altura
- Máquinas de embalaje
- Automatización y accionamientos
- Industria manufacturera
- Construcción general de máquinas
- Ventiladores
- Compresores
- Sistemas de transporte como grúas, correas y equipos de elevación
- Almacenes de gran altura
- Máquinas de embalaje
- Automatización y accionamientos
- Industria manufacturera
- Construcción general de máquinas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83000 g |
|---|---|
| Potencia | 11 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3174,00 € Sin IVA
/ unidad
3840,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
