1LE1003-0EA02-2AA4 1,5KW

Motor industrial

Ver información técnica
Referencias
Innomotics:1LE1003-0EA02-2AA4
Rubix:798719300000
kW1,5 2P B3 IEC90 IE3 50Hz 230/400V IP55 CLF 1LE1003-0EA02-2AA4
Resumen técnico
Potencia1.5 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1LE1003-0EA02-2AA4 1,5KW


Simiotics gp motor type: 1AV3094A motor de baja tensión, IEC ROT. de jaula, autoventilado, IP55 CL. aislamiento 155(F) SEC. 130(B) eficiencia premium IE3 carcasa de aluminio, 2POLI * GR90L * 2.2KW (50HZ) 2.55KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 3, sin bloque de bornes de protección del motor en la parte superior

Cualidades

Simiotics gp motor type: 1av3090a motor de baja tensión IEC ROT. de jaula, autoventilado, ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) eficiencia premium ie3 carcasa de aluminio, 2pole * fs90s * 1.5kw (50hz) 1.75kw (60hz) Código aduanero: 85015220 AL: N ECCN: N

Aplicaciones

Cualquier sector industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto15000 g
Potencia1.5 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Clase de eficienciaie3
Ejecuciónb3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
834,00 Sin IVA
/ unidad
1009,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días