3EL132S4C-PD-BA-C34 5,5KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B3 <<DESCATALOGADO>>

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:891448
Rubix:799046403000
EAN:3660338440960
brand logo

Resumen técnico

Potencia5.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3EL132S4C-PD-BA-C34 5,5KW 1500RPM 400/690-50 IP55 IE3 B3 <<DESCATALOGADO>>


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 5,5KW 1500rpm B3 132S 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia5.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje132 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje38 mm
Peso49.93 kg
1638,44 € Sin IVA
/ unidad
1982,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días