M4C154P160B14 15KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B14
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:M4C154P160B14
Rubix:799213768000
EAN:3660338523793



Documentos
Detalles de producto : M4C154P160B14 15KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE4 B14
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 15KW 1500rpm B14 160M 400/690v-3ph-50Hz IE4 HIERRO FUNDIDO IP55
Aplicaciones
Potencia rotativa
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | hierro fundido |
| Altura de eje | 160 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie4 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 42 mm |
| Peso | 160 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3681,24 € Sin IVA
/ unidad
4454,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
