Referencias
Innomotics:1LE1503-2AB53-4FA4
Rubix:798583741000

Detalles de producto : 1LE1503-2AB53-4FA4
Simotics SD tipo de motor: 1cv3205b motor de baja tensión, jaula de ardilla IEC, autoventilado, IP55, cl. temp. 155(f) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica eficiencia premium IE3, 4 polos * fs200l * 30kw (50hz) 34.5kw (60hz)
Cualidades
Simotics sd tipo de motor: 1cv3205b motor de baja tensión, iec jaula de ardilla, autoventil., ip55 cl. temp. 155(f) según 130(b) carcasa de hierro fundido línea básica eficiencia premium ie3, 4 polos * fs200l * 30kw (50hz) 34.5kw (60hz) Código de cliente: 85015230 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240000 g |
|---|---|
| Potencia | 30 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8522,18 € Sin IVA
/ unidad
10.311,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
