M4C224P180B5 22KW 1500RPM 1400/690 50HZ IP55 IE4 B5
Motor de CA trifásico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:894277
Mecaline:M4C224P180B5
Rubix:799213712000
EAN:3660338524356



Documentos
Detalles de producto : M4C224P180B5 22KW 1500RPM 1400/690 50HZ IP55 IE4 B5
Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 de 0.75 kW a 55 kW e IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC instalado de serie en tamaños de carcasa 132 y superiores.
MOTOR 22KW 1500rpm B5 180M 400/690v-3ph-50Hz IE4 HIERRO FUNDIDO IP55
Cualidades
Hierro fundido, pintura RAL 7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | hierro fundido |
| Altura de eje | 180 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie4 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 48 mm |
| Peso | 206 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4675,92 € Sin IVA
/ unidad
5657,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días