3EL112M6B-PD-A0-C34 22KW 1000RPM 230/400-50 IP55 IE3 B3 <<DESCATALOGADO>>

Motor trifásico de CA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:891573
Rubix:799046288000
EAN:3660338442216
brand logo
Resumen técnico
Potencia2.2 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3EL112M6B-PD-A0-C34 22KW 1000RPM 230/400-50 IP55 IE3 B3 <<DESCATALOGADO>>


Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 2,2KW 1000rpm B3 112M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia2.2 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1000 rpm
Materialaluminium
Altura de eje112 mm
Número de polos6
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje28 mm
Peso29.46 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días