M3C18.54P180B5 18,5KW 1500RPM 1400/690 50HZ IP55 IE3 B5

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:M3C18.54P180B5
Rubix:799213745000
EAN:3660338524028
brand logo

Resumen técnico

Potencia18.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3C18.54P180B5 18,5KW 1500RPM 1400/690 50HZ IP55 IE3 B5


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 18,5KW 1500rpm B5 180M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia18.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialhierro fundido
Altura de eje180 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje48 mm
Peso157 kg
3458,72 Sin IVA
/ unidad
4185,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días