2EL071M4B-FC-A0-C34 0,25KW 1500RPM 230/400-50 IP55 IE2 B14 <<DESCATALOGADO>>
Motor trifásico de CA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:891529
Rubix:799046324000
EAN:3660338441776

Documentos
Detalles de producto : 2EL071M4B-FC-A0-C34 0,25KW 1500RPM 230/400-50 IP55 IE2 B14 <<DESCATALOGADO>>
Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 de 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 de 0,75 kW a 90kW. Tensión estándar de 230/ 400v hasta 3 kW, 400 / 690v por encima. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 0,25KW 1500rpm B14 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Material | aluminio |
| Altura de eje | 71 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie2 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 14 mm |
| Peso | 6.05 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,38 € Sin IVA
/ unidad
221,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h